34-0324 ねじりスプリング  巻き方向左 サミニ 51158459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじりスプリング 巻き方向左

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(4個)
内径(Φmm)3
線径(Φmm)0.3
巻数3.125
内容量1袋(4個)注文コード51158459品番34-0324
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ステンレス線のねじりスプリングです。

線径(Φmm)0.3ばね定数(N・mm[deg])0.04材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね内径(Φmm)3巻数3.125アーム長さ(mm)12使用角度(°)85巻方向RoHS指令(10物質対応)対応自由角度(°)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ゴミ箱の蓋
農・林・水産業

やや強さが不足していた。注文時に太さの選択ミスだった。

2025-04-12
用途: ガレージジャッキのリターンバネに購入しました
自動車・二輪車・自転車関連業

全然バネレートが違いすぎて使い物になりませんでした。残念です!

対象商品 : 51160988
2024-03-15
用途: 伸縮アルミハシゴ(5m)のロック用金具のバネに使用。
その他業種

商品に問題ありませんが、商品のバネ写真は150度の角度があるように見えますが実際は
180度でした。

対象商品 : 51161645
2022-09-16
用途: ジャッキの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

フロアジャッキのスプリングが折れたので同等のものを探してこちらを購入しました。少し弱い感じもしましたが使用に問題ありませんでした。

2022-07-11
用途: ハンドリベッターのレバーリターンスプリングの代用に
製造業

少し径が大きかったですが、ピッタリ治りました。バネ交換で駄目なら新品を購入しようかと買い物かごに保存してましたが、これでまた当分つかえそうです。かれこれ20年以上になるなあ。モノタロウ さんはいろんな部品扱ってるから助かります

対象商品 : 51159405
2021-11-08
用途: 玄関ドアのサムラッチハンドルの修理

サムラッチのリターンスプリングが折損しサムトリガーの戻りが悪くなったためこちらの商品を使用して修理しました。曲げ加工や長さのカットもできてバネの強さもちょうど良いです。

対象商品 : 51160297
2021-02-03
用途: 冷蔵庫の扉修理に
工房谷澤

冷蔵庫が2006年製と古く、壊れた扉に困っていました。当然メーカー部品もなくて買い換えないとならないのかと、困っていましたが、似たようなかたのバネが売られており、助かりました。
すっかり元に戻り、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 51159947
2020-10-31
用途: 冷蔵庫ドアシールスプリング破損交換

古い冷蔵庫のドアシール開閉スプリングが破損したため、部品をメーカーに問い合わせたが廃番になっていたため、同種のスプリングを購入して端部を加工して代用。全く問題なく取り付けられた。部品がないために冷蔵庫を買い替えるところでしたが、安く済み助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする