2232240IP-10 パーフェクト・ポリ・フィンガー ハネウェル 51162223

パーフェクト・ポリ・フィンガー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)25
内容量1双注文コード51162223品番2232240IP-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

指先のみに滑り止めコーティングを施しています。

用途組立や検査工程の作業に。サイズXL全長(cm)25中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)19材質ポリアミドホワイト材質(すべり止め)コーティングポリウレタンゲージ数15仕様EN420規格品トラスコ品番116-3486質量(g)21色(手首部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51162187
2020-11-03
用途: 楽器演奏

金属アレルギーの小学生の娘が、金管楽器を吹くために使用してます。小さいサイズも揃っていて、助かりました。

対象商品 : 51162205
2020-10-16
用途: 作業用
製造業

薄手で使いやすい為、時々購入します。
価格も手ごろですので引き続き使ってゆきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする