ハネウェル
ハネウェルの 耐切創手袋
ハネウェルの アラミド 耐切創手袋
ハネウェルの すべり止めなし アラミド
シャープフレックス
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
51162239
品番
2232522IP-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐切創レベル5ながら優れたフィット感です。
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリアミド
色
グリーン
ゲージ数
13
耐切創性
5
用途
薄板取り扱い機械加工組み立て作業
トラスコ品番
116-3844
質量(g)
43
規格
EN388 2003:2540
機能
耐磨耗性、耐切創、耐引裂
材質(すべり止め)
ポリウレタン
材質(繊維部)
ポリアミド
色(手首部)
赤
滑り止め効果
なし
EN388規格
耐磨耗レベル2、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル0、左右兼用