シャープフレックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード51162266 品番2232522IP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐切創レベル5ながら優れたフィット感です。

サイズXL 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21 材質ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー グリーン ゲージ数13 耐切創性5 用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業 トラスコ品番116-3847 質量(g)60.5 規格EN388 2003:2540 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー 色(手首部) 滑り止め効果なし EN388規格耐磨耗レベル2、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル0、左右兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51162257
2022-01-10
用途:
設備メンテナンス
建設業・工事業

ステンレスプレート板、加工中すぐに穴が開きました、二重三重でないと使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする