2232523IP-07 シャープフレックス PUコーティング ハネウェル 51162275 2232523IP-07 シャープフレックス PUコーティング ハネウェル 51162275 2232523IP-07 シャープフレックス PUコーティング ハネウェル 51162275 2232523IP-07 シャープフレックス PUコーティング ハネウェル 51162275

シャープフレックス PUコーティング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード51162275 品番2232523IP-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 材質本体:ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)コーティング:ポリウレタン グリーン/ブラック ゲージ数13 規格EN388 2003:4541、EN388 2016:4X41C 耐切創性5、X/C 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺 入数(双)1 用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業 トラスコ品番116-3864 質量(g)53 材質(すべり止め)PU 材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R) 色(手首部) EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51162284
2021-08-18
用途:
機械部品の検品作業など
運輸・通信業

先の尖っている部品の検品、梱包作業時に使用しています。
普通の軍手を使用していましたが、手が痛かったのですが、負担なくできるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
51162284
2021-09-06
用途:
防災用品として
その他業種

古い建物や地下から外へ避難する際の防災用に準備しました。手になじみやすく使いやすそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする