サイズXL
全長(cm)27
中指長(cm)8.7
手のひらまわり(cm)22
材質本体:ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)コーティング:ポリウレタン
色グリーン/ブラック
ゲージ数13
規格EN388 2003:4541、EN388 2016:4X41C
耐切創性5、X/C
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
入数(双)1
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業
トラスコ品番116-3867
質量(g)67
材質(すべり止め)PU
材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)
色(手首部)白
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1