※着用例

スパセルコンフォート ヘビー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード51162607 品番4507000-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。

グレー サイズXXL 用途無機化学薬品取り扱い作業。ダイオキシン、焼却炉内高圧洗浄作業。(耐水圧2000mm以上) トラスコ品番125-9000 材質ポリプロピレン、EVOHフィルム 質量(g)740 規格EN340/EN14605(タイプ3、4)適合品、EN&ISO 13982-1(タイプ5)、EN13034(タイプ6)、EN14126(タイプ3-B、4-B、5-B、6-B)、EN1073-2、EN1149-1、EN1149-5、縫い目シール・シールフラップ付、2重フラップ、静電気防止、シリコン・ラテックスフリー 適応身長(cm)188〜194 適応胸囲(cm)116〜124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする