全面防毒マスク面体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51162643 品番54001S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気の滞留を軽減するノーズカップで快適性も向上しています。密閉ノーズピースによる優れた顔への密着性を持っているので、少ないサイズバリエーションでも様々な顔の形に適合します。レンズ視野は200°で、下方向を含めた全方向でワイドな視界です。エラストマーを使用し経済的です。

サイズS 仕様NIOSH 認証取得済・ラテックスフリー・超強力曇り止め加工済 トラスコ品番116-3425 材質エラストマー・レンズ:ポリカーボネート 質量(g)800
注意
※吸収缶・フィルターは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする