防毒マスク用 カートリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード51162695 品番75FFP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
対象ガス微粒子 トラスコ品番116-3403 質量(g)19 タイプろ過材P100(薄型) 適合マスク7700、5500、7600、5400シリーズ 粒子捕集効率(%)99.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする