ハネウェル
ハネウェルの 防毒マスク
ハネウェルの 吸収缶
防毒マスク用 カートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
51162704
品番
75FFP100NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
対象ガス
微粒子
トラスコ品番
116-3404
質量(g)
27
タイプ
ろ過材P100(薄型防臭機能付)
適合マスク
7700、5500、7600、5400シリーズ
粒子捕集効率(%)
99.97