防毒マスク面体 770030

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51162747 品番770030L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

100%メディカル等級シリコン採用により最高級の着用感です。V字の切れ込みが入った幅広のノーズピースにより、様々な顔の形にフィットします。PAPRや送気式呼吸器としても使用可能です。シリコン製なので、耐久性と耐薬品性に優れています。

サイズL 仕様NIOSH 認証取得済・ラテックスフリー トラスコ品番116-3402 材質ポリカーボネート・シリコン・ナイロン・ゴム 質量(g)140
注意
※吸収缶・フィルターは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする