ネオカット(天然ゴムコーティング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード51162869 品番NEO45740GCNIP-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。

サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 材質ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル 黄緑/黒 ゲージ数13 耐切創性5 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺 用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など トラスコ品番116-3819 質量(g)73.6 規格EN388 2003:4544 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル 色(手首部) EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51162869 NEO45740GCNIP-09 42749289 NEO45755GCNIP-09 ネオカット PU ハネウェル ネオカット PU ハネウェル 1双 879 税込967 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする