cotta 垂直マフィン型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚(1個)注文コード51172128品番85666
参考基準価格(税別)¥1,533販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

cottaオリジナルの、垂直に近い形に焼き上がるストレートマフィン型。
きのこ型の可愛いマフィンが焼けます。

材質カーボンスチールシリコン加工サイズ小(12個取)質量(g)約356外形寸法(mm)約300×200×H25(カップ外寸 径45(底径40)×H24 (生地量は約25g))内寸法(mm)約44(底径34.5)×H24耐熱温度(℃)220
注意
※使用後は速やかに洗い、水分を完全にふき取ってください。
※特に縁巻部に水分が残りやすいためご注意ください。
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする