胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51172277 品番 RA507N-SB-M
参考基準価格(税別)¥15,750 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

胴ベルト型の墜落制止用器具です。
小型&短尺の巻取式です。
ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。
体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。
安心のロック機能付きです。

用途高所での墜落防止 質量(g)約850 種類巻取式 規格墜落制止用器具の規格に適合 ベルト色スカイブルー バックルバススルー 落下距離(m)1.7〜1.9 フック軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)約1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)アルミ 最大使用質量(kg)100 ロック機能ロック付き 自由落下距離(m)1.3
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする