速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ 接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ 1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護 最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現 30リットル/分の最大吐出量 5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送 370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分 詰まりの確認に役立つ覗き窓