- パイベニカVスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 51178103

パイベニカVスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード51178103 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

植物生まれの天然成分で野菜の害虫を速攻退治。
天然殺虫成分(除虫菊を使用)で害虫を素早く退治します。
有機JAS規格(オーガニック栽培)で使用可能です。
キャベツ、こまつな、アオムシ、なすのテントウムシダマシなど食害性の害虫にもよく効きます。
逆さ噴射OK。

成分ピレトリン0.0060% 使用方法散布 希釈倍率原液 性状類白色乳濁液体 農林水産省登録第(号)23109 適合病害虫アブラムシ類、オンシツコナジラミ、テントウムシダマシ類、ハダニ類、アオムシ、コナガ 毒劇区分普通物
注意
※使用にあたっては使用方法などを誤らないうに注意。
※発生密度が高くなると効果が劣る場合があるので、発生初期に散布することが望ましい。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所または販売店などと相談することが望ましい。
※体調のすぐれない時は散布しない。
※人に向かって噴射しない。
※散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意。
※風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意。
※ミツバチ及び蚕に影響があるので、注意して使用する。
※使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする