用途希釈せずそのまま散布する。
※よく振ってからお使いください。
【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
逆さスプレーできます。
【希釈倍数】原液
※適用害虫の範囲及び使用方法は商品に記載の表をご確認ください。
【適用害虫の一例】アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アワノメイガ、チュウレンジハバチ、チャドクガ、イラガ
【使える作物の一部です】
野菜:キャベツ、ブロッコリー、はくさい、ネギ、とうもろこし、だいこん、トマト、なす、オクラ、レタス、すいか、ばれいしょ(じゃがいも)
豆類(未成熟):えだまめ、さやえんどう、さやいんげん
樹木類:ツバキ、まさき、つつじ
かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん
花き類・観葉植物:ばら、きく
適合作物野菜:キャベツ、ブロッコリー、はくさい、ネギ、とうもろこし、だいこん、トマト、なす、オクラ、レタス、すいか、ばれいしょ(じゃがいも)
豆類(未成熟):えだまめ、さやえんどう、さやいんげん
樹木類:ツバキ、まさき、つつじ
かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん
花き類・観葉植物:ばら、きく
成分エトフェンプロックス[2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジル=エーテル]:0.020%水、有機溶剤、界面活性剤等:99.98%区分農薬(殺虫剤)質量(g)1150タイプスプレー有効期限(年)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89希釈倍率原液適合害虫【適用害虫の一例】アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アワノメイガ、チュウレンジハバチ、チャドクガ、イラガ有効期間作物ごとに確認してください。使用量作物ごとに使用量を確認してください。性状類白色乳濁液体農林水産省登録第(号)23198適合病害虫コナジラミ類、アブラムシ類、シロイチモジヨトウ、マメシンクイガ、アワノメイガ、アオムシ、ワタアブラムシ、ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ノメイガ類、ヨトウムシ、ケムシ類、コアオハナムグリ、カメムシ類、ウリノメイガ、シロイチモジマダラメイガ、アワヨトウ、コナガ、ウラナミシジミ、ヤマノイモコガ、フキノメイガ、チュウレンジハバチ、ツツジグンバイ、ケシキスイ類、ダイズサヤタマバエ、マメノメイガ、ミカンハモグリガ、ヨトウムシ類、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイガ