TOTO
給水管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじサイズ・材質・外径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじサイズ
R1×R1
材質
ステンレス鋼
外径(Φmm)
32.5
注文コード
51185927
品番
TH402562A
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
317
ねじ
R1×R1
全長(mm)
317
ねじサイズ
R1×R1
仕様
下位の補修品:あり
外径(Φmm)
32.5
パイプ外径(Φmm)
32.5
関連資料:
(0.08MB)