SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
51202085
品番
CDA2WB50-25-K59W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,550
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
25
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード