※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
注文コード51204876
品番CDA2WFH50-100
参考基準価格(税別)¥20,960
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など116種類から選べます
他の種類を見る
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付