シリコーンスリムスパチュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51212378 品番 WW-211
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スミまで残さず、キレイにかき出す。
スミまで残さず、キレイにかき出すシリコーンヘラ
機能性にとことんこだわった先端形状で、細長い瓶やコーナーのある容器のスミまで気持ちいいほど届きます。
北欧風のカラーリングのシリコーンと天然木を合わせたお洒落なスタイリングです。

材質ハンドル:天然木 ヘラ:シリコーンゴム 芯材ナイロン グリーン 容量(mL)70 質量(g)24 温度(℃)【耐熱・耐冷】200 寸法(cm)2.7×1.2×25.1
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする