ウッディタイム バタービーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51212606 品番WT-05
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール
ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール
日本製の確かな技術で作り上げられた品質と、機能性と作業性を追求した美しいスタイルが相まった高級感のあるキッチンツールシリーズです。
ハンドルに使われている天然のウォールナット材は1点1点異なる木目の仕上がりなので、あなただけのオンリーワンとなります。
ツールのヘッド部分は継ぎ目がないので、汚れが溜りにくく洗いやすいです。
天然木の優しい質感とステンレスの輝きがインテリアとしての存在感も放ち、キッチンに高級感をプラスします。

材質ハンドル:天然木 18-8ステンレス 真鍮にクロームメッキ 質量(g)77 寸法(cm)8.0×1.8×31.5
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする