レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PCアクセサリー
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PCバッグ/キャリングバッグ
レノボ・ジャパン(Lenovo)の キャリングバッグ
ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51212798
品番
4X41C12468
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり
材質
表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材
色
ブラック
本体質量(g)
530
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
465×110×290
対応インチサイズ
16インチ以下