断熱性能の評価、温度変化の原因解析に最適
熱流束測定も可能なデータロガー
熱流センサで熱の量と流れを測定
温度・電圧も測定可能
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
アナログ入力10ch絶縁、最高感度10mV
全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
生波形と演算後の波形を2つ同時に記録(熱貫流率などの波形演算)
ダブルゲージで2本の目盛りを表示可能
熱流測定とは、発熱量および吸熱量を数値化し、波形で表示ができる測定方法です。
熱電対ではわからない微量の温度変化の様子も、熱の移動状況を測定することで明確にできます。
LR8432は、「熱量」を見える化するデータロガーです。
熱流センサーを使って熱エネルギーの移動(熱の流れ)や熱エネルギー量を見える化することで温度変化の先行指標となります。
熱流センサーのほか、熱電対や電圧などの入力が可能な、10 CHデータロガーです。
LR8432 熱流ロガーなら、熱の流れ(流入/流出)や熱量を見ることでより高精度な空調制御や製品開発における熱対策に役立ちます。
熱流ロガーLR8432で測定した熱流と温度ゲージを同時に表示できます。
比較したいデータを同時に表示することで、温度と熱流の動きが一目で分かります。