熱流ロガー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51213035 品番LR8432(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥168,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

断熱性能の評価、温度変化の原因解析に最適
熱流束測定も可能なデータロガー
熱流センサで熱の量と流れを測定
温度・電圧も測定可能
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
アナログ入力10ch絶縁、最高感度10mV
全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
生波形と演算後の波形を2つ同時に記録(熱貫流率などの波形演算)
ダブルゲージで2本の目盛りを表示可能
熱流測定とは、発熱量および吸熱量を数値化し、波形で表示ができる測定方法です。
熱電対ではわからない微量の温度変化の様子も、熱の移動状況を測定することで明確にできます。
LR8432は、「熱量」を見える化するデータロガーです。
熱流センサーを使って熱エネルギーの移動(熱の流れ)や熱エネルギー量を見える化することで温度変化の先行指標となります。
熱流センサーのほか、熱電対や電圧などの入力が可能な、10 CHデータロガーです。
LR8432 熱流ロガーなら、熱の流れ(流入/流出)や熱量を見ることでより高精度な空調制御や製品開発における熱対策に役立ちます。
熱流ロガーLR8432で測定した熱流と温度ゲージを同時に表示できます。
比較したいデータを同時に表示することで、温度と熱流の動きが一目で分かります。

用途
自動車部品の発熱・吸熱の切り分けに
建築住宅設備の性能評価に
家電の省エネ効率測定に
人体の熱の影響調査に
プラント配管の断熱材劣化診断に
農業・土木の温度変化の指標に
食品保管の品質管理に
素材・スポーツウェア・防寒着の開発に
付属品測定ガイド ×1, CD-R (データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版) ×1, USBケーブル ×1, ACアダプタZ1005 ×1 仕様熱計測特化機能:簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力、演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率), 数値演算による積算など、アナログ入力部、[熱電対測定範囲] -200℃ 〜1800℃ (使用センサにより異なる), 熱電対 (K, J, E, T, N, R, S, B), 最高分解能 0.1℃、[測温抵抗体] [湿度] 機能なし、、パルス入力部:[パルス積算] 0〜1000M (count) (無電圧a接点, オープンコレクタまたは電圧入力), 最高分解能 1 (count)、[回転数変動] 0〜5000/n (回転/秒), 分解能 1/n (回転/秒) ※nは1回転当りのパルス数で1〜1000、、記録間隔:10ms〜1時間, 19設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)、ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz (カットオフ周波数を自動設定)、メモリ容量:内部3.5Mワード, CFカード/USBメモリ (HIOKI純正CFカードのみ動作保証)、外部インタフェース:USB2.0シリーズミニB ×1, 機能: PCからの制御, CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 質量(g)550 (バッテリパック9780未装着時) 電源[ACアダプタ] Z1005 (AC100〜240 V, 50/60 Hz), 30 VA Max. (ACアダプタ含む), 10 VA Max. (本体のみ)、[バッテリパック] 9780 /連続使用時間 2.5h (25℃参考値), 3 VA Max. [外部電源] DC10〜16 V, 10 VA Max. (接続コードはご相談, 配線は3 m以内) チャンネル数アナログ入力部:アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)、パルス入力部:パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ, 本体とGND共通) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41 液晶パネル4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 保証期間1年 最大入力電圧アナログ入力部:DC 60 V、パルス入力部::DC 0〜10 測定電圧(V)アナログ入力部:±10 m〜±60 , 1-5, 最高分解能 500 nV 最大定格電圧(V)アナログ入力部:[対地間] AC 30rms, DC 60 (入力ch−筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)、パルス入力部:[対地間] 非絶縁 校正証明書付き
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする