曜日別特売
9010-50 クランプオンプローブ HIOKI(日置電機) 51213069

9010-50 クランプオンプローブ HIOKI(日置電機) 51213069
9010-50 クランプオンプローブ HIOKI(日置電機) 51213069

クランプオンプローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51213069品番9010-50
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定
低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に
最適な電流レンジが選べる6レンジ構成

付属品取扱説明書×1質量(g)420コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500, 6レンジ出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40~1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上)保証期間1年確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45~66 Hz)測定可能導体径(Φmm)46以下最大定格電圧(V)対地間:AC 600rms (50/60 Hz, CAT III)最大入力電流(A)150rms 連続 (10/20/50 Aレンジ) / 400rms 連続 (100/200 Aレンジ) / 650rms 連続 (500 Aレンジ)※40~100 Hz: 100 %, 100~1 kHz: 50 %のディレーティング以内
注意
※次の製品で使用する場合は、変換アダプタ9704が必要です。【DT4261、DT4281、DT4253、DT4255、DT4256、3255-50、3256-50、3257-50】※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする