クランプオンプローブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51213078 品番9010-50(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定
低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に
最適な電流レンジが選べる6レンジ構成

付属品取扱説明書×1 質量(g)420 コード長さ(m)3 定格電流(A)AC 10〜500, 6レンジ 出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35 周波数特性40〜1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上) 保証期間1年 確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45〜66 Hz) 校正証明書付き
注意
※次の製品で使用する場合は、変換アダプタ9704が必要です。【DT4261、DT4281、DT4253、DT4255、DT4256、3255-50、3256-50、3257-50】※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする