クールスタッフ M.2 SSDサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51214374 品番HT-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。
熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。
表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。
極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。
小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。
0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。
表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。

仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13 耐熱性120℃ RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁性能1×1011Ω以上
注意
※切断面は銅箔が露出しているので、ショートにご注意ください。
※本製品をはがす際に、貼付面の製品ラベルが破損するおそれがあります。製品ラベル破損により、製品保証が受けられなくなる場合があります。
※本製品の取り付けは使用者の責任において行なってください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※「クールスタッフ」は沖電線株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする