鼻毛カッター シリーズ3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51233919 品番NT3162/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

引っ張らないから痛くない。鼻毛、耳毛、眉毛をすばやく簡単にトリミング。

付属品収納ケース、保護キャップ 仕様2種類の眉毛用コーム:3mm、5mm、クリーニング:本体丸洗い可能、お手入れ:オイル差し不要 ブラック/グレー ハンドルソフトラバーグリップ カッター刃(mm)ノーズトリマー付き:21 電池単3アルカリ乾電池1本 保証期間本体2年 材質(刃)ステンレス刃 表面仕上げシルバー塗装、ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする