※色見本

NT701 カーペットタイルNT700 サンゲツ 51240832 NT701 カーペットタイルNT700 サンゲツ 51240832 NT701 カーペットタイルNT700 サンゲツ 51240832

カーペットタイルNT700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード51240832 品番NT701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は82種類から選べます 他の種類を見る

繊維の断面が四角中空糸なので汚れても汚れが目立ちません。
頑固な汚れも除去しやすく、本来の色を保ち続けます。
歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちが少なく、弾性回復力も優れています。
直射日光による色褪せが少ない素材です。耐光堅ろう度試験でも性能を実証。
開口部の広い空間にもお使いいただけます。
塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり、色落ちしにくいです。
クリーニングに漂白剤を用いる場合でも安心です。

NT701 シリーズNT700Neo 寸法(cm)50×50 材質(パイル)原着ナイロン100% 防炎性能試験番号E 2120120 その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 機能防炎、制電、防汚性、重歩行、JIS適合品、学校用カーペット文教施設協会推奨品 JIS規格JISL4406・QT0508004 パイル長(mm)3.5ループ 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 JIS規格取得QT0508004 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×8.8ST 全厚(mm)6.5 推奨接着剤ベンリダインGT・NTR
注意
※市松貼りをお勧めします。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする