SR-06 SR型ニポレックスコンジット ニポレックス(日本フレックス) 51241995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR型ニポレックスコンジット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード51241995 品番SR-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、湾曲特性を有し固定配管に最適です。

質量(kg/m)0.4 最小内径(Φmm)20.8 最大外径(mm)26.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする