RBC-303 RBC型ニポレックスコンジット用コネクタ ニポレックス(日本フレックス) 51242336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBC-303 RBC型ニポレックスコンジット用コネクタ ニポレックス(日本フレックス) 51242336 RBC-303 RBC型ニポレックスコンジット用コネクタ ニポレックス(日本フレックス) 51242336

RBC型ニポレックスコンジット用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51242336 品番RBC-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

制御盤とコンジットの接続用コネクタです。

仕様厚鋼電線管用 種別ボックス90°コネクタ 寸法L(mm)34 ねじCTG16 寸法d(mm)10.6 呼び3/8 寸法C(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする