※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メイキコウ
メイキコウの 運搬機器
メイキコウの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
シザーリフト 1段タイプ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×1000
モーター容量(kW)
0.4
注文コード
51243912
品番
H1-0406C-04-04
参考基準価格(税別)
¥301,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・モーター容量
など
247
種類から選べます
他の種類を見る
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
1000
最低位(mm)
150
最高位(mm)
630
質量(kg)
110
電源(V)
三相200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×1000
シリンダー数
1
アーム数
1段
モーター容量(kW)
0.4
油圧ユニット
別置
上部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
353×981
下部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
380×990
上昇時間(秒)(50/60Hz)
21/17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません