※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メイキコウ
メイキコウの 運搬機器
メイキコウの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
シザーリフト 1段タイプ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×1500
モーター容量(kW)
0.55
注文コード
51244147
品番
H1-0410B-10-05
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・モーター容量
など
247
種類から選べます
他の種類を見る
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法幅(mm)
1000
テーブル寸法奥行(mm)
1500
最低位(mm)
150
最高位(mm)
1000
質量(kg)
240
電源(V)
三相200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×1500
シリンダー数
2
アーム数
1段
モーター容量(kW)
0.55
油圧ユニット
-
上部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
948×1439
下部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
980×1450
上昇時間(秒)(50/60Hz)
19/15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。