PROSTAFF(プロスタッフ)
PROSTAFF(プロスタッフ)の 自動車用塗料
PROSTAFF(プロスタッフ)の シャーシー塗装剤
PROSTAFF(プロスタッフ)の シャーシーコート
シャーシーブラックコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
51257142
品番
D-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
黒色保護被膜。
速乾性の油性タイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥
349
¥
384
税込
色
黒
タイプ
油性
乾燥時間(分)
規定なし
成分
石油系溶剤、アクリル樹脂、顔料
質量(g)
380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
203×66×66
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性