オオサキメディカル
オオサキメディカルの 固定帯
オオサキメディカルの 腹帯
OP腹帯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51265637
品番
00000030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
肌ざわりの良い晒木綿を3枚合わせにした、術後用腹帯です。
胴囲(cm)
60〜90
仕様
3枚合わせ
材質
綿100%
サイズ
フリー
寸法(cm)
34×125