住商モンブラン
住商モンブランの シャツ・インナー
住商モンブランの 半袖 シャツ・インナー
住商モンブランの Tシャツ 半袖
シャツ 男女兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51277038
品番
BS2542-1
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
重質なアイテムだから、なにげなく着こなしもセンス良く決まる。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
素材
ブロード
衿廻り(cm)
39