調理衣 レディス 長袖 エコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード51282884 品番1-421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材を使って仕立てた、グリーン購入法対象品をラインアップ。

サイズLL エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)108 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 機能抗菌加工(○157対応) 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする