曜日別特売
2463 4.700 ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング 51283245

ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)58注文コード51283245品番2463 4.700
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。

用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬全長L(mm)58溝長l(mm)24直径D(Φmm)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする