SUN UP
SUN UPの PCアクセサリー
SUN UPの OAクリーニング用品
SUN UPの エアーダスター
エアーダスタースプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51287567
品番
SAD-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
強力な噴射力でホコリ・ゴミを吹き飛ばします。
仕様
逆さOK
成分
DME/CO2
全長(mm)
216
質量(g)
435
タイプ
プッシュ式
内容量(mL)
350
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○