※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-30x20x5 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド 51287610 RS-30x20x5 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド 51287610 RS-30x20x5 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド 51287610

投光器バルーン補修用パッチ リペアシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード51287610 品番RS-30x20x5
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
用途バルーン(投光器)破損時の補修 厚さ(mm)0.1 材質(本体)ポリエステル 入数(枚)1袋:5 サイズ(cm)30×20 粘着剤アクリル系樹脂
注意
※補修する箇所より少し大きめにカットし、角を丸くすると粘着後剥がれにくくなります。張った後はしっかりと押し付けて粘着性を向上させてください。アイロン(低温)をあてると粘着性がさらに向上します。アイロンにて長時間押し付けるとシートが焦げてしまう恐れがありますのでご注意ください。バルーンの素材により一部剥がれやすい物があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする