※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 作業灯
ノーブランドの 投光器
ノーブランドの 投光器部品・オプション
投光器バルーン補修用パッチ リペアシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
51287619
品番
RS-14x20x10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
バルーン(投光器)破損時の補修
厚さ(mm)
0.1
材質(本体)
ポリエステル
入数(枚)
1袋:10
サイズ(cm)
14×20
粘着剤
アクリル系樹脂
注意
※補修する箇所より少し大きめにカットし、角を丸くすると粘着後剥がれにくくなります。張った後はしっかりと押し付けて粘着性を向上させてください。アイロン(低温)をあてると粘着性がさらに向上します。アイロンにて長時間押し付けるとシートが焦げてしまう恐れがありますのでご注意ください。バルーンの素材により一部剥がれやすい物があります。