材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル
色カーキ
質量(g)120(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60
連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)9000 /3.7V
明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100
電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個