ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電源(制御機器)
ダイヤトレンドの 変圧・変換
ダイヤトレンドの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51288590
品番
DCNV-AD8P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力 : AC100〜240V、50/60Hz、0.3A
出力 : DC24V、0.5A
動作温度 : 0〜40℃
コード長 : 1.5m
出力(W)
12
先端
2.1mmDCプラグ
出力
DC24V-0.5A
コード長さ(m)
1.5
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100〜240
出力電流(A)
0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.8×65.4×25.4
周波数
50/60Hz
回路方式
スイッチング方式
極性
センタープラス
入力電流(A)
0.3
定格出力電圧(DC V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜40
プラグ内径(Φmm)
DC:2.1