1521690000 Aシリーズ標準端子台 IDEC(和泉電気) 51288669

Aシリーズ標準端子台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個定格絶縁電圧(V)800注文コード51288669品番1521690000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

省工数:約55%の配線工数削減
工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単
優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性
端子カバー無しでも安心
約50%の省スペース化を実現(
)

段数1定格絶縁電圧(V)800定格通電電流(A)24色(本体)ダークベージュ電線断面積(mm2)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする