2674530000 Sシリーズ端子台 IDEC(和泉電気) 51288800

2674530000 Sシリーズ端子台 IDEC(和泉電気) 51288800
2674530000 Sシリーズ端子台 IDEC(和泉電気) 51288800

Sシリーズ端子台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様接続線数:2注文コード51288800品番2674530000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。
電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。
定格電圧800V、定格電流24A
Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。

仕様接続線数:2定格絶縁電圧(V)800定格通電電流(A)24電線断面積(mm2)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする