Sシリーズ端子台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続線数:3 注文コード51288809 品番2674540000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。
電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。
定格電圧800V、定格電流24A
Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。

仕様接続線数:3 定格絶縁電圧(V)800 定格通電電流(A)24 電線断面積(mm2)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする