プリント基板用リレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 接点構成1C コイル電圧(V)DC110 注文コード51289299 品番RC1V-CH-D110
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は接点構成・コイル電圧など29種類から選べます 他の種類を見る

高容量な小型低背リレー

極数1極 定格電圧(V)AC250/DC24 接点構成1C 定格電流(A)16 コイル電圧(V)DC110 接点容量高容量形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする