コンパクトDVDプレーヤー CPRM HDMI対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51289414 品番CDVP-MINI15HD(B)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

再生専用コンパクトDVDプレーヤー。自分専用の2台目にも最適。

用途ベッドルーム、ワーキングスペースなどでの使用に。DVDプレーヤー/再生専用/CPRM対応/据え置き/コンパクト/HDMI対応/USB/DVD/CPRM/DVD-Video/DVD-VR/CD-DA/MP3/MPEG4/JPEG/DVD-R/DL/DVD-RW/CD-R/CD-R/RW セット内容本体、ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル 質量(g)300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7 端子の種類その他:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン端子 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 音声出力HDMI端子×1 AV端子×1 映像出力HDMI端子×1 AV端子×1
注意
※著作権保護管理されたファイルは再生できません
※動画ファイル再生については、映像コーデックXvid、音声コーデックMP3、拡張子aviで作成されたファイルのみに対応しております

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
車の中で視聴するつもり。
信宅ビル歯科医院 様

リモコンでは回転停止は動くけど音も映像も出ない。パソコンで試しても映像音声が出ない。

対象商品:
51289414
2024-08-01
用途:
車載用として
卸売・小売業

昨今の車ではCDプレーヤー搭載しておらずUSB電源供給にて使用

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする