画像準備中

バルネコーナーラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51289588 品番BRN-10CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のコーナーラックです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リビングや玄関脇のインテリア小物置き、トイレ個室のトイレット用品置きなど、お部屋の隅を収納場所にしたいときに。
場所を取らず、小さな収納空間が欲しい際にオススメです。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。

付属品六角レンチ 材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装) 長さ(mm)300 質量(kg)3.45 ブラウン 高さ(mm)700 奥行(mm)300 耐荷重(kg)棚板1枚あたり/10 最大伸長(mm)約5迄 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×26.5×29.8(上下段共通)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする